Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1.00 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028441-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056882
EAN/GTIN:
     4064161315089
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
iPad Zubehör
iPod Zubehör
Renkforce Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1.00 m Weiß

240 W USB-C® Ladekabel

Iphone 15 kompatibel
Unterstützt bis 480 Mbps
Unterstützt Schnellaufladung mittels Power Delivery, max. 240 W (48 V/5 A)

Ausstattung:
Schnellladekabel für viele verschiedene Geräte mit USB-C®
Der USB-C® Stecker ist wendbar und dadurch leicht mit beliebigen Geräten mit USB-C® Anschluss verbindbar
Auch zum Synchronisieren von Daten, Fotos und Musik geeignet
Unterstützt Schnellaufladung per Power Delivery, max. 240 W (48 V/5 A)

Technische Daten:
AWG: 30+23 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: USB-Kabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: verdrillte Paare · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Passend für Apple-Modell: iPhone 15,iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro,iPhone 15 Pro Max · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
USB-Kabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Passend für Apple-Modell:
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
verdrillte Paare
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
30+23
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, RF-6056882, apple kabel, ipad kabel, ipod kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
466
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,22*
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 5,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.