Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Renkforce RF-6056878 USB Kabel 1 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3028439-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056878
EAN/GTIN:
     4064161315065
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
iPad Zubehör
iPod Zubehör
Ausführung
- Mit vielen verschiedenen USB-C® Geräten kompatibel
- Type-C Stecker ist wendbar und dadurch leicht mit beliebigen Type-C Geräten verbindbar
- Auch zum Synchronisieren von Daten, Fotos und Musik geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/23
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Kompatible Produkte
iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
4.5 x 10.2 x 14.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
4.5 x 10.2 x 14.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 3,69*
Lager 102
759
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.