Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.00 m Weiß RF-6056876


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028438-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056876
EAN/GTIN:
     4064161315058
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Weiß RF-6056876

Renkforce USB-C® auf USB-C® Kabel, 60 W, 480 MBps für iPhone 15 weiß

Ummantelung: Langlebig, fehlertolerant, biegsam und leicht aufzuwickeln
Superweiches Material mit bequemer Oberfläche.
Hohe Übertragungsgeschwindigkeit

Ausstattung:
Hochwertiges Schnellladekabel - ideal für den Einsatz eines Schnellladegeräts
Hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit: Das Kabel USB-C® Stecker auf USB-C® Stecker überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbps
Farbe: Weiß

Technische Daten:
AWG: 28+21 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
28+21
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6056876, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 3,88*
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 3,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.