Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6056874 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6056874 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Silber, Weiß
Renkforce RF-6056874 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Silber, Weiß
Renkforce RF-6056874 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Silber, Weiß
Renkforce RF-6056874 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Silber, Weiß
Renkforce RF-6056874 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Silber, Weiß
Renkforce RF-6056874 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3028437-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056874
EAN/GTIN:
     4064161315041
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Ausführung
- Hochwertiges Schnellladekabel - ideal für den Einsatz eines Schnellladegeräts
- Hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit: Das Kabel USB-C® Stecker auf USB-C® Stecker überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbps
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/21
Art der Kabelummantelung
Extrem flexibel
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,49*
Lager 102
479
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,50*
9
€ 6,95*
ab € 5,59*
€ 7,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.