Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OPERA SUB05 AKTIV-SUBWOOFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-302822-BP
Hersteller:  DB Technologies
Herst.-Nr.:  SUB05
EAN:  4016138405859
Suchbegriffe:
Subwoofer
Artikeltext: OPERA SUB05 Aktiv-Subwoofer 400 W RMS Der kompakte aktive Subwoofer SUB05 ist mit einem hoch effizienten 15""-Woofer ausgestattet und wird von einer leistungsfähigen Class-H-Endstufe mit 400 W/RMS angetrieben. Das Bandpass-Design ermöglicht eine druckvolle Basswiedergabe mit einem Schalldruck von bis zu 129 dB und einem Frequenzgang von 30 150 Hz. Mit seiner integrierten Aktivfrequenzweiche, die Mono oder Stereo nutzbar ist, lässt er sich ideal mit den kompakten Aktivlautsprechern der BASIC und OPERA LIVE Serie kombinieren. Das schwarz lackierte Holzgehäuse aus 19-mm-Multiplex ist mit 2 Transportgriffen und einem Distanzstangenflansch ausgerüstet. Ausstattung: 2 x XLR-/Klinken-Eingänge 2 x XLR-Parallel-Out 2 x XLR-Highpass-Out Mono-/Stereofrequenzweiche@100 Hz Dynamischer Soft-Clip-Limiter. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 430 x 550 x 600 mm Ausführung: OPERA SUB 05 Belastbarkeit (RMS/Max.): 400/800 W Frequenzbereich: 30 - 150 Hz Gewicht: 27 kg Lautsprecher-Größe: 15 "" Schall-Druck (dB): 129 dB. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > PA-Technik
Weitere Suchbegriffe: OPERA SUB05 AKTIV-SUBWOOFER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 466,39*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,39*
€ 555,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG