Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OPERA SUB15 AKTIV-SUBWOOFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-302820-BP
Hersteller:  DB Technologies
Herst.-Nr.:  SUB15
EAN:  4016138405842
Suchbegriffe:
Subwoofer
Artikeltext: OPERA SUB 15 Aktiv-Subwoofer 800 W RMS Sehr druckvolle Basswiedergabe Mit 800 Watt/RMS und einem Schalldruck von bis zu 133dB zählt der SUB15 zu den leistungsfähgsten 15""-Aktivsubwoofern am Markt. Der integrierte, digitale Audiocontroller, modernste Endstufentechnik und ein hoch effizientes Lautsprecherchassis erlauben eine einzigartige Performance. Die integrierte Endstufe ist mit der neuen innovativen Schaltungstechnik der dBTechnologies MT-Endstufen ausgestattet. Modernste Bauteile und eine Bauweise in SMD-Technik ermöglichen hohe Leistung bei geringem Platzbedarf. Der SUB SUB15 ist mit einem 15""-Woofer ausgestattet, der speziell von dBTechnologies entwickelt wurde. Extrem stabiles, aber sehr leichtes Membranmaterial in Verbindung mit einer hochbelastbaren Schwingspule und großzügig dimensioniertem Magneten sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit und geringe Powerkompression. Der Lautsprecherkorb ist für maximale Verwindungssteifigkeit aus Druckgussaluminium hergestellt. Das Doppelkammer-Bandpassgehäuse ermöglicht einen hohen Schalldruck und trotz geringer Größe eine sehr druckvolle Basswiedergabe mit sehr gutem Punch. Ausstattung: 2 Neutrik Combo-Eingänge (XLR und 6,3-mm-Klinke) 2 XLR- Parallel-Ausgänge und zusätzlich 2 XLR-Frequenzweichenausgänge Integrierter, digital gesteuerter Limiter Integrierte Aktiv-Frequenzweiche (schaltbar zw. 80, 100 und 120 Hz, Mono und Stereo) 20-mm Pappel-Multiplexgehäuse. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 430 x 600 x 600 mm Ausführung: OPERA SUB 15 Belastbarkeit (RMS/Max.): 800/1600 W Frequenzbereich: 40 - 120 Hz Gewicht: 32 kg Lautsprecher-Größe: 15 "" Schall-Druck (dB): 133 dB. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > PA-Technik
Weitere Suchbegriffe: OPERA SUB15 AKTIV-SUBWOOFER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 671,43*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
301089-BP
€ 12,57*
€ 14,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG