|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3028086-BP Herst.-Nr.: SMRTER_SPEEDY100_L_AT EAN/GTIN: 4250551407650 |
| |
|
|  |  |
 | Smrter USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Anthrazit mit OTG-Funktion,Rund,Stoff-Ummantelung SMRTER_SPEEDY100_L_AT
Smrter SPEEDY100 USB-C® Kabel
Das Kabel ermöglicht Schnellladung von Smartphones und unterstützt die aktuellsten Protokolle, QuickCharge, PowerDelivery PD 3.0 100W, AFC, SCP sowie FCP In ca. 30 Minuten können bis zu 70 % der Akku-Kapazität hinzugefügt werden Extrem schnelle Datensynchronisation mit bis zu 480 Mbit /s Bilder, Musik, Videos und andere Daten können in nur wenigen Sekunden von einem USB-C® Gerät zu Ihrem PC oder Laptop transferiert werden Das Kabel ist für den Einsatz in Fahrzeugen gerüstet und kann Ihr Smartphone mit Hilfe von Android Auto verbinden Farblich eloxiertes Aluminiumgehäuse und eine strapazierfähige Nylon-Ummantelung der Kabelstränge sowie Anti-Knick-Verstärkung sorgen für eine lange Nutzungsdauer
smrter SPEEDY100 - Das 100 W High-Speed Daten- & Ladekabel
Die Zukunft der Konnektivität ist USB-C® - Es wird die Zeit kommen, in der es nur noch einen Anschluss für alle mobilen Geräte geben wird.
Vergessen Sie lange Ladezeiten und genießen Sie eine effiziente Energieübertragung, die Ihnen Zeit spart und Ihre Produktivität steigert.
Das smrter SPEEDY100 ist ein USB-C® Lade- und Datenkabel mit einer maximalen Ladeleistung von 100 Watt und einer Datenrate von bis zu 480 Mbit/s. Damit sind Sie perfekt gerüstet für die Zukunft.
Bereits heute lassen sich schon viele der neueren Geräte mit USB-C® aufladen. Der technische Fortschritt des zukunftsweisenden Anschlusses ermöglicht es sogar verbrauchsintensive Abnehmer wie Laptops aufzuladen. Aber das ist noch lange nicht alles, auch Datenübertragungen oder Bild-Projektion sind mit dem fortschrittlichen Kabel möglich.
Der verbaute E-Mark Chip der neuesten Generation prüft vorab die angeschlossenen Geräte und ermittelt automatisch die optimale Leistung um möglichst effizient und zugleich sicher zu Laden bzw. Daten zu übertragen.
Daten-Synchronisation Extrem schnelle, chipgesteuerte Datensynchronisation mit bis zu 480 Mbit/s. Transferieren Sie Bilder, Musik, Videos und andere Dateien in nur wenigen Sekunden von einem USB-C® Gerät zu Ihrem PC oder Notebook.
Highspeed Das Kabel ermöglicht Schnellladung Ihres Smartphones, Tablets oder Notebooks mit einer Ladeleistung von bis zu 100 Watt und den entsprechenden Schnellladeprotokollen.
Um Smartphones besonders schnell zu laden wird eine kompatible sowie leistungsstarke Stromquelle benötigt.
E-Mark Chipsatz Der hochwertige E-Mark Chip sorgt für eine schnelle und zugleich sichere Ladung Ihrer Geräte. Er steuert automatisch die entsprechenden Stromversorgungsparameter und passt die Ladegeschwindigkeit an das angeschlossene Gerät an.
Robust und Stabil Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.
OTG Power-Sharing Die OTG-Funktion ermöglicht es, ganz einfach Energie von einem Smartphone auf das andere zu übertragen. So kann man Freunden im Notfall etwas Energie des eigenen Akkus spenden.
Nur bei OTG-fähigen Smartphones.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Anthrazit · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion,Rund,Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: Smrter SPEEDY100 USB-C® Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | mit OTG-Funktion | Rund | Stoff-Ummantelung | Maximale Leistung: | 100 W @ 20 V / 5.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smrter, SMRTER_SPEEDY100_L_AT, SPEEDY100, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 6,92* | € 10,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 4,89* | € 10,16* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6,80* | € 10,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|