Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB, Netzwerk Adapterkabel [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x RJ45-Stecker] 5.00 m Aluminium-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027893-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6055786
EAN/GTIN:
     4064161314969
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Renkforce USB,Netzwerk Adapterkabel [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x RJ45-Stecker] 5.00 m Aluminium-Stecker

Renkforce USB-A auf Gigabit Ethernet Adapterkabel 5 m

2in1: Gigabit-LAN-Adapter für den USB-A-Anschluss und Netzwerkkabel in Einem
Verbindet Ihren Computer oder Ihr Gerät direkt mit einem Router, Modem oder Netzwerk-Switch für die Netzwerkverbindung
Plug-and-Play - Kein Treiber erforderlich

Ausstattung:
Hohe Gigabit-Geschwindigkeit: USB 3.0 Netzwerkkabel mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1000 Mbps

Abwärtskompatibel zu 100/10 Mbps Netzwerken.

Technische Daten:
AWG: 26 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB,Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB | Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | RJ45
Kabel-Besonderheiten:
Aluminium-Stecker
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Spezifikation:
USB 3.0
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | RJ45
AWG:
26
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB
Weitere Suchbegriffe: USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Renkforce, RF-6055786, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 16,66*
Lager 102
481
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 16,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.