Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6055784 Kabeladapter USB-A RJ45 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6055784 Kabeladapter USB-A RJ45 Schwarz, Grau
Renkforce RF-6055784 Kabeladapter USB-A RJ45 Schwarz, Grau
Renkforce RF-6055784 Kabeladapter USB-A RJ45 Schwarz, Grau
Renkforce RF-6055784 Kabeladapter USB-A RJ45 Schwarz, Grau
Renkforce RF-6055784 Kabeladapter USB-A RJ45 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     102-3027892-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6055784
EAN/GTIN:
     4064161314952
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
  • Hohe Gigabit-Geschwindigkeit: USB 3.0 Netzwerkkabel mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1000 Mbps
    - Abwärtskompatibel zu 100/10 Mbps Netzwerken.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-A
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
1.8 m
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
USB-Version
3.0
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Rund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 15,62*
Lager 102
359
1
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 15,63*
11 Tage
361
2
€ 6,99*
ab € 17,82*
€ 24,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.