Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3027891-MU Herst.-Nr.: RF-6055782 EAN/GTIN: 4064161314945 |
| |
|
|  |  |
 | Breite Kompatibilität: Kompatibel mit Windows, Mac OS, iPad OS, Chrome OS und Android. Geeignet für die meisten USB-C® und Thunderbolt™ 3 Geräte, wie MacBook Pro, MacBook Air, MacBook, iPad Pro, Dell XPS, Surface Book, Google Pixelbook, Chromebook, Asus ZenBook, Galaxy Tablet, Galaxy S23 S22, iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max und viele andere USB-C Laptops, Tablets und Smartphones.
Hinweise Kein Konsolenkabel. Unterstützt nicht die Übertragung des Internetdienstes vom Mobiltelefon zum Desktop. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C |  | Anschluss 2 | RJ45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabellänge | 5 m |  | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |  | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Sonstige Funktionen | Kabeltyp | Rund |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |