Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB, Netzwerk Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x RJ45-Stecker] 3.00 m Aluminium-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027890-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6055780
EAN/GTIN:
     4064161314938
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Renkforce USB,Netzwerk Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x RJ45-Stecker] 3.00 m Aluminium-Stecker

Renkforce USB-C® auf Gigabit Ethernet RJ45 Adapterkabel 3 m

2in1: Gigabit-LAN-Adapter für den USB-C®-Anschluss und Netzwerkkabel in Einem
Verbindet Ihren Computer oder Ihr Gerät direkt mit einem Router, Modem oder Netzwerk-Switch für die Netzwerkverbindung
Plug-and-Play - Kein Treiber erforderlich

Breite Kompatibilität: Kompatibel mit Windows, Mac OS, iPad OS, Chrome OS und Android.
Geeignet für die meisten USB-C® und Thunderbolt​™ 3 Geräte, wie MacBook Pro, MacBook Air, MacBook, iPad Pro, Dell XPS, Surface Book, Google Pixelbook, Chromebook, Asus ZenBook, Galaxy Tablet, Galaxy S23 S22, iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max und viele andere USB-C Laptops, Tablets und Smartphones.

Technische Daten:
AWG: 26 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB,Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Kabel

Hinweis:
Hinweis: Kein Konsolenkabel. Unterstützt nicht die Übertragung des Internetdienstes vom Mobiltelefon zum Desktop.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB | Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | RJ45
Kabel-Besonderheiten:
Aluminium-Stecker
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Spezifikation:
USB 3.1 Gen1
Anschluss-Typ:
USB-C® | RJ45
AWG:
26
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB
Weitere Suchbegriffe: USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Renkforce, RF-6055780, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
229
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,54*
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 13,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.