Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3027889-MU Herst.-Nr.: RF-6055778 EAN/GTIN: 4064161314921 |
| |
|
|  |  |
 | Breite Kompatibilität: Kompatibel mit Windows, Mac OS, iPad OS, Chrome OS und Android. Geeignet für die meisten USB-C® und Thunderbolt™ 3 Geräte, wie MacBook Pro, MacBook Air, MacBook, iPad Pro, Dell XPS, Surface Book, Google Pixelbook, Chromebook, Asus ZenBook, Galaxy Tablet, Galaxy S23 S22, iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max und viele andere USB-C® Laptops, Tablets und Smartphones.
Hinweise Kein Konsolenkabel. Unterstützt nicht die Übertragung des Internetdienstes vom Mobiltelefon zum Desktop. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C |  | Anschluss 2 | RJ45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabellänge | 1.8 m |  | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |  | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Sonstige Funktionen | Kabeltyp | Rund |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,28* | € 14,01* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,57* | € 14,03* |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,40* | € 23,72* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 17,87* | € 24,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|