Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

19"-RACK-SCHUBLADE 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-302788-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  302788-BP
EAN:  4016138404807
Artikeltext: 19""-Rack-Schublade 1HE Schublade auf kugelgelagerter Einschubschiene. Ausstattung: 2/3 Auszug 1,2 mm Stahl, schwarz, pulverbeschichtet. Technische Daten: Höheneinheiten (HE): 1 HE. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > Musiker-Racks & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 19"-RACK-SCHUBLADE 1 HE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 46,22*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG