Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Shure Dual Vocal/Headset


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-302777-BP
Hersteller:
     Shure
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Headset
Headsets
Shure Dual Vocal/Headset

Diversity-Technik mit innenliegenden Empfangsantennen
Batteriestand-Anzeige
10 schaltbare Frequenzen

Mit vier verschiedenen Kombisystemen bieten wir eine günstige Alternative für Anwendungen, bei denen mehr als eine Funkstrecke benötigt werden.

Ausstattung: 1 x Headset PG30: Bequem zu tragendes, zuverlässiges Headset für maximale Bewegungsfreiheit
Elektret-Kondensatorkapsel.
1 x Handsender PG2: An/Aus-Schalter mit Power Lock-Funktion · Schalter zur Gain-Einstellung · Auswahltaste für Kanal · Siebensegment-Display · Mehrfarbige LED für HF-Signal, Mute-Status und geringen Batteriestand.
1 x Taschensender PG1: An/Aus-Schalter mit Power Lock-Funktion · Schalter zur Gain-Einstellung · Auswahltaste für Kanal · Siebensegment-Display · Mehrfarbige LED für HF-Signal, Mute-Status und geringen Batteriestand Über 8 Stunden Batterie-Lebensdauer mit 9V-Block · 75 m Reichweite unter typischen Bedingungen.
1 x Doppelempfänger PG88: Microprozessor-gesteuerte Predictive Diversity-Technologie · Innenliegende Empfangsantennen · 10 schaltbare Frequenzen pro Seite · Bis zu 4 kompatible Kanäle pro Frequenzband · Anzeige eines belegten Kanals · Tone Key Squelch · Siebensegment-Display · Dreistufige LEDs für Audiopegel und HF-Signal · Klinken- und XLR-Ausgang · Vorrichtung zur Zugentlastung des Netzteil-Kabels.

Technische Daten: Anzahl Frequenzen, verstellbar: 10 · Betriebsdauer: über 10 h · Charakteristik: Niere · Frequenzbereich: 45 - 15 000 Hz · Mikrofon-Typ: Hand-Mikrofon, Headset · Reichweite max. (im Freifeld): 75 m · Sende-Frequenz: 800 - 812 MHz

Lieferumfang: Batterien.
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, PC Headset, Shure,PG1288E/PG30-R10,Mikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,94*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 327,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 345,56*
€ 411,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 327,94*
€ 390,25
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
251290
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG