Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BEHRINGER FEX800 EFFEKTGERÄT MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-302680-BP
Hersteller:  Behringer
Herst.-Nr.:  FEX800
EAN:  4033653030403
Suchbegriffe:
Effektgerät
Artikeltext: Behringer FEX800 Effektgerät Mini 16 Effekt Presets in 24 Bit Qualität 6stellige Stereo-Eingangspegelanzeige Behringers ultra-kompakter Stereo Multi-Effektprozessor ist eine sinnvolle Ergänzung für jedes Setup: Sie erhalten 16 fantastische Effekt-Presets in 24-Bit Qualität, einschließlich Reverb, Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Rotary Speaker, Pitch Shifter sowie weiterer Multi-Effekte. Dank eines intuitiven FX Preset-Reglers mit zugehörigen LEDs zur Anzeige des ausgewählten Programms ist die Bedienung extrem einfach. Vielfältige Edit- und Tap/Select-Funktionen ermöglichen zudem eine umfangreiche Effektparameterkontrolle. Darüber hinaus sorgt eine präzise, 6stellige LED-Stereo-Eingangspegelanzeige für eine genaue Pegelkontrolle. Ausstattung: Mix Balance- und Output Level-Regler für eine perfekte Effektpegeleinstellung Hochwertige Potentiometer und beleuchtete Schalter bürgen für langjährige Zuverlässigkeit Extrem rauscharme Operationsverstärker für hervorragende Klangqualität. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 243 x 44.5 x 120 mm Höheneinheiten (HE): 1 HE. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > DJ-Equipment
Weitere Suchbegriffe: BEHRINGER FEX800 EFFEKTGERÄT MINI
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 46,22*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG