Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BEHRINGER DSP2024P EFFEKTG. VIRTUALIZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-302679-BP
Hersteller:  Behringer
Herst.-Nr.:  BEHRINGER EFFEKTG. VIRTUALIZER DSP2024P
EAN:  4033653030168
Suchbegriffe:
Effektgerät
Equalizer
Artikeltext: Behringer DSP2024P Effektg. Virtualizer 71 bahnbrechende Algorithmen 11 Effektkombinationen, seriell oder parallel 100 Werks-Presets und 100 frei belegbare Speicherplätze Mit dem neuen Modell Virtualizer Pro hat Behringer seinen begehrten Klassiker um eine Reihe von Funktionen erweitert: Sie erhalten 71 brandneue, beeindruckende Effekt-Algorithmen, wie z. B. Modulationen, Amp-Simulationen, Distortion und Spezialeffekte. Darüber hinaus bietet das Gerät dynamikbearbeitende und psychoakustische Funktionen sowie EQs und nicht zuletzt Behringers bekannte ""Wave Adaptive VIRTUAL ROOM""-Hall-Algorithmen. Mit bis zu 7 Parametern, High- und Low-Equalizern, 11 seriellen oder parallelen Effektkombinationen, echter Stereobearbeitung bei den meisten Algorithmen und erweiterter Bedienoberfläche ein professionelles Effektgerät. Ausstattung: ""Wave Adaptive VIRTUAL ROOM""-Hall-Algorithmen für realistische Reverb- und Delay-Simulationen Modulationseffekte, Psychoakustik-, Dynamik- und EQ-Algorithmen und innovative Amp-Simulationen, Distortion und Spezialeffekte Bis zu 7 regelbare Parameter und High- und Low-EQ pro Preset ""True Stereo""-Bearbeitung bei den meisten Algorithmen für eine realistische Kanaltrennung im Stereobild Umfangreiche MIDI-Implementation 19""-Einbaumaß. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 483 x 44.5 x 217 mm Höheneinheiten (HE): 1 HE. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > DJ-Equipment
Weitere Suchbegriffe: BEHRINGER DSP2024P EFFEKTG. VIRTUALIZER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 91,60*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG