Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Omnitronic SHP-2000 MK2 DJ-Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-302660-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026397187892
Suchbegriffe:
Muschelkopfhörer
Omnitronic SHP-2000 MK2 DJ-Kopfhörer

Max. Belastbarkeit 200 mW
Dreh- und klappbare Ohrmuscheln
Robuste Verarbeitung für Diskotheken- und Bühneneinsatz

Geschlossener, dynamischer Stereokopfhörer mit hervorragenden Klangeigenschaften bei druckvollen Bässen, transparenten Mitten und brillanten Höhen.

Ausstattung: Verzerrungsfreie Wiedergabe auch bei hohen Lautstärken · Optimaler Tragekomfort durch einseitige Kabelführung (L) · Abnehmbares Anschlusskabel · Gepolsterter, höhenverstellbarer Bügel · Überdimensionale Ohrmuscheln für Abschirmung unerwünschter Nebengeräusche · Automatische Anpassung der Ohrmuscheln durch Doppelgelenk · Goldbeschichteter 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker mit 6,3 mm Adapter.

Technische Daten: Belastbarkeit (max.): 200 mW · Frequenzbereich: 20 - 20 000 Hz · Gewicht: 220 g · Schall-Druck (max.): 102 dB
Weitere Suchbegriffe: Omnitronic, SHP-2000 MK 2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,16*
€ 28,46*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 25,54*
€ 28,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 2,19*
Sonstiges
Produktabbildung
Reloop
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG