Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKG K181 DJ-KOPFHÖRER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-302583-BP
Hersteller:  AKG Acoustics
Herst.-Nr.:  K 181
EAN:  9002761016055
Artikeltext: AKG K 181 DJ-Kopfhörer Max. Belastbarkeit 350 mW Das ultimative Tool für den professionellen DJ 3D-Axis Faltmechanismus Bass-Boost-Schalter Der K 181 DJ wurde in Zusammenarbeit mit internationalen Top-DJ's entwickelt. Das Ergebnis: das ultimative Tool für den professionellen DJ ein geschlossener Hochleistungskopfhörer mit den besten Klangqualitäten, maximalem Schallpegel, höchster Belastbarkeit, in jede Abhörposition leicht und bequem dreh- und klappbar und perfektioniert mit einer schaltbaren Bassintensität. Ausstattung: Professionelle Faltmechanismus Hohe Außenschallisolierung Großzügige Lautstärkereserven Stereo-Mono-Schalter Einseitig geführtes Kabel. Technische Daten: Belastbarkeit (max.): 350 mW Frequenzbereich: 5 - 30 000 Hz Gewicht: 280 g Schall-Druck (max.): 120 dB. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > DJ-Equipment
Weitere Suchbegriffe: AKG K181 DJ-KOPFHÖRER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 137,07*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
301333-BP
€ 3,32*
€ 3,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG