Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OM Digital Solutions Tough TG-7 1/2.33" Kompaktkamera 12,7 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OM Digital Solutions Tough TG-7 1/2.33" Kompaktkamera 12,7 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Schwarz
OM Digital Solutions Tough TG-7 1/2.33" Kompaktkamera 12,7 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3025573-MU
Hersteller:
     OM Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     OMSTG7B
EAN/GTIN:
     4545350055974
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
DARE MORE
Weißt du, was heutzutage mit am schwersten zu finden ist? Die Freiheit. Und damit meinen wir das echte, elektrisierende Gefühl, völlig unbelastet und ungebunden zu sein, frei von jeglichem Pflichtgefühl, nur dem Augenblick verpflichtet zu sein. Diese Art von Freiheit.

Und diese Freiheit ist normalerweise kein gut gepflasterter Weg. Sie ist nicht perfekt vorgezeichnet und wird nicht in praktischen Paketen oder mit Anleitungen geliefert. Diese Art von Freiheit erfordert viel, aber sie macht Lust auf mehr. Traust du dich, es zu versuchen?

LÄSST DICH NICHT IM STICH
Deine treue Begleiterin, egal wann, egal wo, egal unter welchen Umständen.

Die OM SYSTEM Tough TG-7 ist deine Survival Maschine, die dir in jedem Abenteuer, von den Höhen bis zu den Tiefen des Tals, beisteht.

Und nicht nur das. Sie wird jeden Teil deiner Reise in großartiger Bildqualität festhalten. Sogar die härtesten Etappen.

SIEH SIE DIR IN AKTION AN
Schau dir an, wie die TG-7 mit dir wächst und die perfekte Begleiterin für deine Abenteuer wird.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Objektiv
Optischer Zoom
4 x
Digitaler Zoom
14 x
Brennweitenbereich
4.5 - 18 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
100 mm
Minimale Blendenzahl
2
Maximale Blendenzahl
4,9
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Anzahl der aspärischen Linsen
3
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kamera
Weißabgleich
Auto
Bildstile
Strand, Kinder, Dokumente, HDR backlight control, Landschaft, Monochrom, Nacht, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Panorama, Porträt, Sport, Sonnenuntergang, Unterwasser
Aufnahmemodi
Zeitautomatik, Auto, Bild, Programm, Szene
Fotoeffekte
Kunst, Sepia, Vintage
Selbstauslöser Verzögerung
2,12 s
Custom Weißabgleich
Ja
Anzahl speicherbarer Einstellungen Custom Weißabgleich
1
Live-View
Ja
Bildbearbeitung
Größe verändern, Rotierend, Trimming
GPS
Ja
Kamera-Dateisystem
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.31
Wiedergabemodi
Schnell vorwärts, Schnell Rückwärts, Rahmen-zu-Rahmen
Bildprozessor
TruePic VIII
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Einfüllen, Blitz Aus, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.2 - 7.9 m
Blitzreichweite (Tele)
0.2 - 3.1 m
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Unterstützung für kabelloses Multi-Flash-System
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Unterstützte Audioformate
PCM
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
0.5 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sturzbeständig
Ja
Staubschutz
Ja
Frostbeständig
Ja
Stoßfest
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
15 m
frostsicher bis zu
-10 °C
Fokussierung
Fokus
TTL iESP
Fokuseinstellung
Auto
Autofokus (AF)-Modi
Bereich Autofokus, Kontrasterkennungs Autofokus, Einzelbild-Autofokus, Tracking AF
Gesichtserkennung
Ja
Normaler Fokusbereich (Tele)
0.1 - ∞ m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.1 - ∞ m
Naheinstellgrenze
0.01 m
AF-Lock
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Videoaufnahmezeit
29 min
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MOV, MPEG4
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.9 mm
Tiefe
32.7 mm
Höhe
65.8 mm
Gewicht
249 g
Bildschirm
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.6 cm
Helligkeitsanpassung
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Eye-Fi, SD, SDHC, SDXC
Speicherkartenleseart
UHS-I
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
12800
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Electro-Selective Pattern (ESP), Spot
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
12.7 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.33 "
Foto Auflösung(en)
4000 x 3000 - 640 x 480
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 3:4, 4:3, 16:9
Farbfiltertyp
RGB-Primärfarbenfilter
Weitere Suchbegriffe: digitalkameras, kompaktkameras, spiegelreflexkameras, systemkameras, actioncams, digitale fotoapparate, kameras, fotoapparate, digitale spiegelreflex, digitale bildkameras
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,08*
€ 429,36*
14 Tage
5
€ 6,29*
ab € 402,27*
€ 446,34*
Frei Haus
ab € 432,59*
€ 474,75*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 456,21*
€ 498,32*
Frei Haus
ab € 457,68*
€ 501,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,32*
€ 593,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,11*
€ 584,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,51*
€ 570,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,21*
€ 542,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.