Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus TG-7 1/2.3" Kompaktkamera 12 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympus TG-7 1/2.3" Kompaktkamera 12 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Rot
Olympus TG-7 1/2.3" Kompaktkamera 12 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Rot
Olympus TG-7 1/2.3" Kompaktkamera 12 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Rot
Olympus TG-7 1/2.3" Kompaktkamera 12 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Rot
Olympus TG-7 1/2.3" Kompaktkamera 12 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Rot
Olympus TG-7 1/2.3" Kompaktkamera 12 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Rot
Artikel-Nr.:
     102-3025572-MU
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V110030RU000
EAN/GTIN:
     0050332195400
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
olympus digitalkameras
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Objektiv
Optischer Zoom
4 x
Brennweitenbereich
4.5 - 18 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
100 mm
Minimale Blendenzahl
2
Maximale Blendenzahl
4,9
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Filtergröße
40.5 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
3
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriekapazität
1350 mAh
Akku-/Batterietyp
LI‑92B
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kamera
Weißabgleich
Benutzerdefinierte Modi, Einfaches Drücken, Unterwasser
Bildstile
Rücklicht, Strand, Kerzenlicht, Kinder, Feuerwerk, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Panorama, Porträt, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Film
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Sepia
Selbstauslöser Verzögerung
2,12 s
Stativbefestigung
Ja
Kamera Wiedergabe
Einzelbild, Diashow
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.)
14 x
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Bildbearbeitung
Größe verändern, Rotierend, Trimming
GPS
Ja
Kamera-Dateisystem
DCF, DPOF, Exif 2.3, PRINT Image Matching III
Wiedergabemodi
Schnell vorwärts, Rahmen-zu-Rahmen, Zoom
Bildprozessor
TruePic VIII
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Einfüllen, Blitz Aus, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.2 - 7.9 m
Blitzreichweite (Tele)
0.2 - 3.1 m
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitz auslösbar
Drahtloses Auslösen
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
Stereo
Unterstützte Audioformate
PCM
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
4 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Rot
Marktsegment
Verbraucher
Sturzbeständig
Ja
Staubschutz
Ja
Frostbeständig
Ja
Stoßfest
Ja
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Wasserdicht bis
15 m
frostsicher bis zu
-10 °C
Fokussierung
Fokus
TTL iESP
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Einzelbild-Autofokus, Spot AF, Tracking AF
AF-Objekterkennung
Gesicht
Normaler Fokusbereich (Tele)
0.1 ‑ ∞ m
Naheinstellgrenze
0.01 m
AF-Lock
Ja
AF-Hilfslicht
Ja
Energie
USB Typ-C Ladeport
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
640 x 360,3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahmezeit
29 min
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@240fps, 1920x1080@120fps
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MOV, MPEG4
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.9 mm
Tiefe
32.7 mm
Höhe
65.8 mm
Gewicht (mit Batterie)
249 g
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.6 cm
Display-Auflösung
1040000 dot
Display-Seitenverhältnis
3:2
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Eye-Fi, SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
12800
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Electro-Selective Pattern (ESP), Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 12800
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
12 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
4000 x 3000, 640 x 480
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
Roh, JPEG
Lage des Bildstabilisator
Kameragehäuse
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
12.71 MP
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkameras, kompaktkameras, spiegelreflexkameras, systemkameras, actioncams, digitale fotoapparate, kameras, fotoapparate, digitale spiegelreflex, digitale bildkameras
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,49*
€ 454,36*
Frei Haus
ab € 455,00*
€ 502,34*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 470,53*
€ 514,94*
Frei Haus
ab € 458,40*
€ 516,09*
€ 6,90*
ab € 483,27*
€ 529,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,94*
€ 612,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,16*
€ 607,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,89*
€ 594,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,53*
€ 559,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.