Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OM System TG-7 red Digitalkamera 12 Megapixel Opt. Zoom: 4 x Rot Stoßfest, Wasserdicht, 4K-Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025572-BP
Hersteller:
     OM System
Herst.-Nr.:
     V110030RU000
EAN/GTIN:
     4545350055981
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
OM System TG-7 red Digitalkamera 12 Megapixel Opt. Zoom: 4 x Rot Stoßfest,Wasserdicht,4K-Video

OM System TG-7 red Digitalkamera

12 MP Auflösung
Autofokus
Eingebauter Blitz
Wasser- und staubdicht, stoßfest

Weißt du, was heutzutage mit am schwierigsten zu finden ist?
Freiheit. Und damit meinen wir nicht nur die im Grundgesetz verankerte Freiheit, sondern das echte, bis in die Knochen spürbare, elektrisierende Gefühl, völlig unbelastet und ungebunden zu sein, befreit von jeglichem Pflichtgefühl, nur dem Augenblick verpflichtet zu sein. Diese Art von Freiheit.
Und sie ist in der Regel kein gut gepflasterter Weg. Für gewöhnlich ist sie weder perfekt geplant noch wird sie in einer praktischen Verpackung oder mit einer Anleitung geliefert. Diese Art von Freiheit erfordert viel. Doch sie macht Lust auf mehr. Wagst du es?

Ausstattung:
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 15 m – IPX8
Staubdicht – IP6X
Frostsicher bis zu -10 °C
Unverformbar bis zu 100 kgf
Stoßfest bis zu 2,1 m
Beschlagfreies doppelwandiges Objektivschutzglas

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 12 Megapixel · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Blendenwerte: F2.0 · Brennweite: 4,5 - 18 mm · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Gewicht: 249 g · Herstellerfarbe: Rot · Kamera-Besonderheiten: Stoßfest,Wasserdicht,4K-Video · Opt. Zoom: 4 x · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Sensorgröße: 11.04 mm (1/2.3") · Serie (Digitalkameras): TG · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD · Weitere technische Daten: Sensortyp: CMOS
Optischer Zoom: 4 fach
Wasserdicht bis: 15 m
Konnektivität: USB, WiFi, Bluetooth®, GPS
Akku-/Batterie-Typ: Olympus LI-92B

Lieferumfang:
Kamera,Li-92B Li-Ion-Akku,USB-Kabel Typ-C®,Handschlaufe,Anleitung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.0
Abmessungen:
(B x H x T) 114 x 66 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
Stoßfest | Wasserdicht | 4K-Video
Brennweite:
4,5 - 18 mm
Sensorgröße:
11.04 mm (1/2.3")
Serie (Digitalkameras):
TG
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Auflösung Pixel:
12 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
249 g
Opt. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: OM System, V110030RU000, TG-7 red, Fotoapparat, Digicam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 454,16*
€ 513,82*
Frei Haus
ab € 473,55*
€ 534,37*
€ 6,90*
ab € 565,69*
€ 633,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,82*
€ 611,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,99*
€ 606,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,57*
€ 596,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,12*
€ 588,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,16*
€ 540,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.