Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust TM-101 Maus USB Optisch Schwarz 3 Tasten 1200 dpi Integriertes Scrollrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024652-BP
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25295
EAN/GTIN:
     8713439252958
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Trust TM-101 Maus USB Optisch Schwarz 3 Tasten 1200 dpi Integriertes Scrollrad

Trust TM-101 USB Maus

3 Tasten
1200 dpi Auflösung
Integriertes Scrollrad
Geeignet für Linkshänder und Rechtshänder
USB-A Schnittstelle
Optischer Sensor

Einfach zu bedienende Kabelmaus für Rechts- und Linkshänder.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 3 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1200 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Integriertes Scrollrad · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Sensor-Typ: Optisch · Unterstützte Betriebssysteme: Chrome OS,macOS,Windows · Weitere technische Daten: USB Standard: 2.0 · Übertragungsart (Details): USB

Lieferumfang:
Trust TM-101 USB Maus

Systemvoraussetzungen:
Windows 10,Windows 11,macOS 10.15,macOS 11,macOS 12,Chrome OS

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Anzahl Tasten:
3 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
Chrome OS | macOS | Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Integriertes Scrollrad
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Auflösung Sensor (dpi):
1200 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Maus
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Trust Mäuse, trust gaming maus, computer maus, Trust, 25295, TM-101
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,32*
8
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 8,04*
1
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 9,00*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,86*
6 Tage
9
1
€ 1,00*
ab € 12,22*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.