Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fold Clear Tablet-Cover Samsung Galaxy Tab A9+ 27,9 cm (11") Book Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024313-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222011
EAN/GTIN:
     4047443516398
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Hama Fold Clear Tablet Hülle Samsung Galaxy Tab A9+ 27,9 cm (11") Book Cover Blau

Tablet-Case "Fold Clear" für Samsung Galaxy Tab A9+ 11", Dunkelblau

für komfortables Arbeiten und zum Schutz des Samsung Galaxy Tab A9+ 11" vor Schmutz, Staub und Kratzern
integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels das Gerät ein und beim Schließen aus
Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen
Tablet-Case mit transparenter Rückseite: Design des Tablets bleibt sichtbar
Magnetverschluss für schnelles Öffnen und Schließen sowie feste Sicherung
Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente
zuverlässiger Beschützer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfähig und leicht
ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten
perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels

Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Samsung Galaxy Tab A7 10.4" nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion für bequemes Arbeiten obendrein.

Ausstattung:
Farbe: Blau
Farbton: Dunkelblau
Serie: Fold
Material: Polyurethan (PU)
Gewicht: 183 g
Für Displaygröße: 27,9 cm (11")
Für Endgeräte-Marke: Samsung
Geeignet für: Tablet

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Material: Polyurethan (PU) · Passend für: Galaxy Tab A9+ · Passend für Display-Größe: 27,9 cm (11") · Passend für Marke (Tablet): Samsung · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Mit Standfunktion · Taschen-Ausführung: Book Cover · Weitere technische Daten: Gewicht: 183 g

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Book Cover
Herstellerfarbe:
Blau
Passend für Display-Größe:
27,9 cm (11")
Passend für Display-Größe (Bereich):
27,9 cm (11")
Passend für Marke (Tablet):
Samsung
Material:
Polyurethan (PU)
Tablet-Taschen-Besonderheiten:
Mit Standfunktion
Passend für:
Galaxy Tab A9+
Produkt-Art:
Tablet-Cover
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,91*
€ 27,69*
4 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 20,13*
€ 27,70*
2
€ 6,95*
ab € 21,79*
€ 29,19*
1
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 37,25*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 37,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.