Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obsbot HDMI Anschlusskabel HDMI-Micro-D Stecker, HDMI-A Stecker 1.50 m Schwarz 230373 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024309-BP
Hersteller:
     Obsbot
Herst.-Nr.:
     230373
EAN/GTIN:
     6971889230373
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d
Obsbot HDMI Anschlusskabel HDMI-Micro-D Stecker,HDMI-A Stecker 1.50 m Schwarz 230373 4K UHD HDMI-Kabel

OBSBOT Micro HDMI auf HDMI Kabel

Verbinden Sie OBSBOT Tail Air direkt mit einem Fernseher oder Monitor über HDMI mit Standardanschluss;
Übertragen Sie UHD-Videosignale mit einer Auflösung von bis zu 4K/30fps und 1080P/60fps

Kontrollieren Sie die Menge des Lichts, das durch vier Stufen der Lichtreduzierung in das Kameraobjektiv gelangt, um Blendung zu reduzieren und die Belichtung auszugleichen. Genießen Sie das Aufnehmen von hochwertigen Bildern unter verschiedenen Lichtbedingungen.

Farbneutrale Effekte beibehalten
Das OBSBOT-Filter-Set blockiert das Licht auf neutrale Weise, ohne die Farbe des Lichts zu verändern. Es erzeugt atemberaubende kinematografische Effekte unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen.

Magnetische Befestigung für OBSBOT Tail Air
Speziell für OBSBOT Tail Air Kameras mit einer praktischen magnetischen Befestigung konzipiert, können die ND-Filter einfach auf das Objektiv aufgesetzt werden, während das magnetische Ausgleichsgewicht genutzt wird, um das Gleichgewicht für das Gimbal von OBSBOT Tail Air zu erreichen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-Micro-D Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 1.50 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-Micro-D auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-Micro-D Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-Micro-D auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Obsbot, 230373, Micro HDMI to HDMI Cable, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 20,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 14,42*
€ 20,32*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,07*
2
€ 6,95*
ab € 17,61*
€ 24,01*
8 Tage
9
2
€ 6,99*
ab € 20,23*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.