|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3024308-MU Herst.-Nr.: 230342 EAN/GTIN: 6971889230342 |
| |
|
|  |  |
 | Obsbot USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x RJ45,USB-C®] Tail Air USB-C to Ethernet Adapter
OBSBOT USB-C® to Ethernet Adapter
Entwickelt für eine stabile Ethernet-Verbindung; Unterstützt Power over Ethernet (PoE) für Router und andere Terminals; Zusätzliche Stromversorgung über den USB-C®-Anschluss, wenn PoE nicht verfügbar ist
Entwickelt für eine stabile Ethernet-Verbindung Erleben Sie stabile und zuverlässige Ethernet-Verbindungen mit dem OBSBOT Tail Air USB-C® zu Ethernet Adapter. Genießen Sie niedrigere Latenzzeiten im Vergleich zu drahtlosen Verbindungen. Power over ethernet (PoE) Unterstützung für Router und andere Endgeräte Unterstützt die PoE-Technologie für die gleichzeitige Netzwerkverbindung und Stromversorgung durch einen einzigen Adapter, der die Geräteverkabelung und -verwaltung vereinfacht. Zusätzliche Stromversorgung über den USB-C®-Port, wenn PoE nicht verfügbar ist Ermöglicht eine zusätzliche Stromversorgung über den USB-C®-Anschluss und stellt sicher, dass der Tail Air bei Bedarf auch ohne PoE-Unterstützung aufgeladen wird.
Ausstattung: Entwickelt für eine stabile Ethernet-Verbindung Erleben Sie stabile und zuverlässige Ethernet-Verbindungen mit dem OBSBOT Tail Air USB-C® zu Ethernet Adapter. Genießen Sie niedrigere Latenzzeiten im Vergleich zu drahtlosen Verbindungen. Power over ethernet (PoE) Unterstützung für Router und andere Endgeräte Unterstützt die PoE-Technologie für die gleichzeitige Netzwerkverbindung und Stromversorgung durch einen einzigen Adapter, der die Geräteverkabelung und -verwaltung vereinfacht. Zusätzliche Stromversorgung über den USB-C®-Port, wenn PoE nicht verfügbar ist Ermöglicht eine zusätzliche Stromversorgung über den USB-C®-Anschluss und stellt sicher, dass der Tail Air bei Bedarf auch ohne PoE-Unterstützung aufgeladen wird.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C®,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45,USB-C® · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45 | USB-C® | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB-C® | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB-C® | RJ45 | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB-C® Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 80,20* | € 101,22* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 80,92* | € 101,23* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 88,23* | € 111,82* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 98,23* | € 122,52* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 197,64* | € 227,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|