Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CC5092S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 10 m Grau mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024221-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CC5092S
EAN/GTIN:
     4052792064056
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink CC5092S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 10 m Grau mit Rastnasenschutz 1 St.

Konsolidierungspunkt-Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, grau, 10 m

Cat.6A Class EA bis 500 MHz, 10 Gbit/s
Gemäß ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568C.2
Geeignet für PoE, PoE+ und PoE++
Kabel: AWG26/7 BC S/FTP LSZH, Eca
Anschluss: RJ45 Stecker auf RJ45 Keystone Buchse, geschirmt
Geeignet für den Einbau in Keystone Dosen und Gehäuse
Für den Anschluss von Konsolidierungspunkt-Verteilern
Mantel: LSZH/IEC 60332-1-2, RAL 7035 hellgrau

LogiLink's neue Konsolidierungspunkt-Kabel (CP-Kabel) eignen sich perfekt für eine flexible Etagenverteilung, insbesondere in Verbindung mit LogiLink's Konsolidierungspunktgehäusen (CP-Boxen). Konsolidierungspunkte (CPs) sind stationäre Verteilerpunkte in Zwischendecken, Unterflursystemen oder Kabelkanälen. Sie werden als zusätzliche flexible Verbindungen zwischen den Patchpanels und der Anschlussdosen eingesetzt. Dadurch kann die Büroverkabelung wesentlich effizienter und flexibler auf die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden.

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel 10m, patchkabel, patchkabel cat6a, LogiLink, CC5092S, ethernetkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
1
€ 9,90*
ab € 8,66*
€ 9,20*
1
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 10,70*
1
€ 5,50*
ab € 9,48*
€ 10,70*
2
€ 6,95*
ab € 11,58*
€ 12,24*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CC5032S
ab € 4,16*
Sonstiges
LogiLink
CC5052S
ab € 4,82*
Sonstiges
LogiLink
CC5062S
ab € 5,21*
Sonstiges
LogiLink
CC5072S
ab € 6,24*
Sonstiges
LogiLink
CC5082S
ab € 8,92*
Sonstiges
LogiLink
CC5102S
ab € 11,20*
Sonstiges
LogiLink
CC5112S
ab € 13,92*
Sonstiges
LogiLink
CC5152S
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.