Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3024219-MU Herst.-Nr.: CC5062S EAN/GTIN: 4052792064025 |
| |
|
|  |  |
 | Konsolidierungspunkt-Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, grau, 3 m" von LogiLink Professional LogiLink's neue Konsolidierungspunkt-Kabel (CP-Kabel) eignen sich perfekt für eine flexible Etagenverteilung, insbesondere in Verbindung mit LogiLink's Konsolidierungspunktgehäusen (CP-Boxen). Konsolidierungspunkte (CPs) sind stationäre Verteilerpunkte in Zwischendecken, Unterflursystemen oder Kabelkanälen. Sie werden als zusätzliche flexible Verbindungen zwischen den Patchpanels und der Anschlussdosen eingesetzt. Dadurch kann die Büroverkabelung wesentlich effizienter und flexibler auf die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.7 mm |  | Höhe | 21.5 mm |  | Gewicht | 110 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm |  | Verpackungstiefe | 30 mm |  | Verpackungshöhe | 250 mm |  | Paketgewicht | 130 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabelform | Rund |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Frequenz | 500 MHz |  | Plug | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Halogen | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568C.2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,19* | € 9,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 5,80* | € 9,10* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,64* | € 11,12* |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 10,06* | € 14,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,21* | € 16,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|