Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPEAKA LAUTSPRECHERKABEL GOLD 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-302110-BP
Hersteller:  Speaka
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138366150
Artikeltext: Lautsprecherkabel

Technische Daten:

Länge: 5 m Querschnitt: 6 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > AV Kabel & Adapter > Lautsprecher-Kabel
Weitere Suchbegriffe: SPEAKA LAUTSPRECHERKABEL GOLD 5 m
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG