Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAGNAT MONITOR 300 A KIRSCH SUBWOOFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-302072-BP
Hersteller:  Magnat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4018843446561
Suchbegriffe:
Subwoofer
Artikeltext: Monitor Subwoofer 300 A Musikleistung 200 W 300 mm Aktiv-Subwoofer (Bassreflexabstimmung). Ausstattung: Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar High-Level Eingang/Ausgang Low-Level Eingang Automatische Standby Schaltung Netzspannung wählbar 115/230 V Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 335 x 440 x 395 mm Farbe: Kirsch-Rot Frequenzbereich: 16 - 200 Hz Gewicht: 16 kg Musikleistung (max.): 200 W RMS Ausgangsleistung: 100 W. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Der Aktiv-Subwoofer wird mit einem Vorverstärkersignal über den Cinch-Eingang oder mit einem Lautsprechersignal über die Lautsprechereingänge angesteuert. Die eingebaute Aktivweiche filtert die Bassfrequenzen aus dem Eingangssignal, die Endstufe verstärkt sie und gibt sie über den eingebauten Subwooferlautsprecher wieder.. .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: MAGNAT MONITOR 300 A KIRSCH SUBWOOFER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 167,23*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG