Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAGNAT MONITOR 200 A KIRSCH SUBWOOFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-302070-BP
Hersteller:  Magnat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4018843465289
Suchbegriffe:
Subwoofer
Artikeltext: Monitor 200A Aktiver Subwoofer Musikleistung 150 W Leistungsstarker Frontfire Bassrefelx-Subwoofer mit 200 mm Membran. Ausstattung: Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar High level Eingang/Ausgang Low level Eingang Automatische StandBy-Schaltung Strömungsoptimiertes Reflexrohr Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 265 x 365 x 345 mm Betriebsspannung: 230 V Farbe: Kirsch Frequenzbereich: 20 - 200 Hz Gewicht: 9.5 kg Musikleistung (max.): 150 W RMS Ausgangsleistung: 75 W. Lieferumfang: Gummifüße. 1 St. Systemvoraussetzungen: Gummifüße Der Aktiv-Subwoofer wird mit einem Vorverstärkersignal über den Cinch-Eingang oder mit einem Lautsprechersignal über die Lautsprechereingänge angesteuert. Die eingebaute Aktivweiche filtert die Bassfrequenzen aus dem Eingangssignal, die Endstufe verstärkt sie und gibt sie über den eingebauten Subwooferlautsprecher wieder.. .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: MAGNAT MONITOR 200 A KIRSCH SUBWOOFER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 142,02*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG