|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3020511-MU Herst.-Nr.: 517770 EAN/GTIN: 4013984104776 |
| |
|
|  |  |
 | Schaltrelais Schneider Electric 517770 1 St.
ELSO elektronischer Fernschaltrelais 517770 1500VA RENOVIERUNG grün
Fernschaltrelais 1500 W für Glühlampen 230 V. Halogenlampen 230 V. Leuchtstofflampen. konventionelle und elektronische Trafos. geeignet für beliebige vorhandene unbeleuchtete Taster sowie für beleuchtete Taster bis zu insgesamt 60 mA Stromaufnahme wie Artikelnummer 506110. 506130. 506210 oder 506230. Sicherung: T6,3G/250 Steuerspannung: 12V AC. +50% -20%. Schaltspannung: 230V AC. 50 Hz. Abmessung: 2 PLE. nicht geeignet für Energiesparlampen. Farbe: grün.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Typ (Hersteller-Typ): | 517770 | ETIM FeatureGroupID: | EC001437 | Produkt-Art: | Schaltrelais |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 16,63* | € 22,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 16,84* | € 22,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 17,65* | € 24,03* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 18,35* | € 25,03* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 23,91* | € 31,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|