|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3020510-MU Herst.-Nr.: 517740 EAN/GTIN: 4013984104752 |
| |
|
|  |  |
 | Schaltrelais Schneider Electric 517740 1 St.
ELSO elektronischer Fernschaltrelais 517740 1000W RENOVIERUNG grün
Fernschaltrelais 1000 W für Glühlampen 230 V. Halogenlampen 230 V. Leuchtstofflampen. konventionelle und elektronische Trafos. geeignet für Energiesparlampen. geeignet für beleuchtete Taster mit separatem N-Anschluss. Steuerspannung: 12V AC. +30% -20%. IB 33 mA. Schaltspannung: 230V AC. 50 Hz. Abmessung: 2 PLE. Farbe: grün.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Typ (Hersteller-Typ): | 517740 | ETIM FeatureGroupID: | EC001437 | Produkt-Art: | Schaltrelais |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 11,88* | € 16,97* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 12,06* | € 17,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 12,67* | € 18,00* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 13,1206* | € 18,6406* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 17,11* | € 23,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|