Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Dl-1117 Einbaulautsprecher 25 W 4 Ω Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-301964-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1207856
EAN/GTIN:
     4016138359817
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm
SpeaKa Professional Dl-1117 Einbaulautsprecher 25 W 4 Ω Schwarz 1 St.

Speaka DL-1117 Wand-/Decken-Lautsprecher

Ideal zum Wand- und Deckeneinbau

Vielseitig einsetzbare Einbaulautsprecher mit gutem Klang. Ideal für Industrie und Wohnbereiche. Stabile Metallausführung.

Technische Daten:
Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Belastbarkeit (max. W): 25 W · Belastbarkeit RMS: 15 W · Einbau-Durchmesser: 81 mm · Einbau-Tiefe: 51 mm · Frequenzbereich: 90 - 17 000 Hz · Gewicht: 520 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 4 Ω · Material: Metall · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schalldruck (max.): 86 dB · Schutzart: IPX0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 100 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit RMS:
15 W
Schutzart:
IPX0
Farbe:
schwarz
Material:
Metall
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Belastbarkeit (max. W):
25 W
Einbau-Durchmesser:
81 mm
Schalldruck (max.):
86 dB
Außen-Ø:
100 mm
Einbau-Tiefe:
51 mm
Frequenzbereich:
90 - 17 000 Hz
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Einbaulautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, einbaulautsprecher speaka, SpeaKa Professional, SP-1207856, Dl-1117, Installationslautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
219
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 13,98*
€ 4,00*
ab € 12,56*
€ 14,72*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,48*
€ 30,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.