Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX edge MI648 0,64L Größe PC Schwarz i5-1340P 1,9 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zotac ZBOX edge MI648 0,64L Größe PC Schwarz i5-1340P 1,9 GHz
Zotac ZBOX edge MI648 0,64L Größe PC Schwarz i5-1340P 1,9 GHz
Zotac ZBOX edge MI648 0,64L Größe PC Schwarz i5-1340P 1,9 GHz
Zotac ZBOX edge MI648 0,64L Größe PC Schwarz i5-1340P 1,9 GHz
Zotac ZBOX edge MI648 0,64L Größe PC Schwarz i5-1340P 1,9 GHz
Zotac ZBOX edge MI648 0,64L Größe PC Schwarz i5-1340P 1,9 GHz
Zotac ZBOX edge MI648 0,64L Größe PC Schwarz i5-1340P 1,9 GHz
Zotac ZBOX edge MI648 0,64L Größe PC Schwarz i5-1340P 1,9 GHz
Zotac ZBOX edge MI648 0,64L Größe PC Schwarz i5-1340P 1,9 GHz
Artikel-Nr.:
     102-3018356-MU
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-MI648-BE
EAN/GTIN:
     4895173627880
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
0,64L Größe PC
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
40 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, SATA
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor
i5-1340P
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
16
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.6 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Thermal Design Power (TDP)
28 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
149.5 mm
Tiefe
149.5 mm
Höhe
28.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 370,36*
€ 407,20*
Frei Haus
ab € 381,50*
€ 417,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 389,24*
€ 427,58*
€ 3,50*
ab € 396,91*
€ 433,72*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 460,51*
€ 502,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,80*
€ 598,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,09*
€ 596,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,40*
€ 585,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,55*
€ 575,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.