Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte A620M DS3H Mainboard Sockel (PC) AMD® AM5 Formfaktor (Details) Micro-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3018310-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     A620M DS3H
EAN/GTIN:
     4719331855567
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Gigabyte A620M DS3H Mainboard Sockel (PC) AMD AM5 Formfaktor (Details) Micro-ATX

Gigabyte A620M DS3H

Sockel: AMD® AM5
CPU-Kompatibilität: AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
RAM: 4x DDR5 DIMM bis 6400 MHz
Schnittstellen: 4x USB 2.0; USB 3.0; USB-C®; RJ45; PS/2; VGA; HDMI®; DisplayPort

Gigabyte A620M DS3H (rev. 1.0). Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Buchse AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 192 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel. USB-Stecker: USB Typ-A, USB Typ-C

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 192 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-SDRAM · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen · Schnittstelle: OnBoard-Sound: 7.1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®,RJ45,PS/2,VGA,HDMI®,DisplayPort,Audio-Line-in,Audio-Line-out · Schnittstellen: DDR5: 4 x · Schnittstellen: PCIe x1: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 4 x · Schnittstellen: USB 2.0: 4 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Sockel (PC): AMD AM5 · Takt-Frequenz: 4400 MHz,4800 MHz,5200 MHz,5600 MHz,6000 MHz,6200 MHz,6400 MHz

Weitere Informationen:
Schnittstellen: DDR5:
4 x
Schnittstellen: SATA III:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-C® | RJ45 | PS/2 | VGA | HDMI® | DisplayPort
Takt-Frequenz:
4400 MHz | 4800 MHz | 5200 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6200 MHz | 6400 MHz
Formfaktor (Details):
Micro-ATX
Schnittstellen: PCIe x16:
1 x
Schnittstellen: PCIe x1:
1 x
Schnittstellen: USB 2.0:
4 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstelle: OnBoard-Sound:
7.1
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
192 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-SDRAM
Sockel (PC):
AMD® AM5
Prozessor / Model:
AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Batterie AM5, Batterie LR1, Batterie N, Lady Batterie, N Lady Batterie, Mainboard, Motherboard, Mini-PC, MiniPC, Nettop, amd mainboard, Gigabyte, A620M DS3H, motherboard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,59*
€ 76,54*
€ 5,50*
ab € 74,76*
€ 77,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 79,99*
€ 83,21*
€ 5,95*
ab € 81,68*
€ 84,95*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 87,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.