Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8721STL 19" Rackblende 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-301787-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8721STL
EAN/GTIN:
     4049521016110
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte 1he
8721STL 19" Rackblende 1 HE

48,3 cm (19")-Rackblende 1 HE Stahl

Zum Abdecken freier Felder im Rack oder Aufbau von Bedienungsfeldern.

Ausstattung:
Material Stahl, schwarz pulverbeschichtet.

Technische Daten:
Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 480 mm x 44.45 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.45 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Material:
Stahl
Produkt-Art:
19" Rackblende
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte, 4049521016110, 8721STL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 8,30*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 8,31*
6 Tage
78
€ 6,99*
ab € 10,78*
€ 15,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.