Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline green USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz Geschirmt, Halogenfrei, TPE-Mantel 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3017725-BP
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     11449070
EAN/GTIN:
     7630049627611
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Roline green USB-C Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz Geschirmt,Halogenfrei,TPE-Mantel 11449070

ROLINE GREEN USB 3.2 Gen 2x2 Kabel, Emark, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 0.50 m

USB 3.2 Gen 2x2 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung
Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
Geeignet für Datentransferraten von bis zu 20 Gbit/s
Unterstützt USB Power Delivery bis 20V / 5A

USB 3.2 Gen 2x2 Kabel in SuperSpeed-Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 20 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 100W (20 V 5A).
USB 3.2 GEN 2X2 KABEL MIT TYP C-STECKER - HIGHSPEED LADE- UND VERBINDUNGSKABEL FÜR SMARTPHONE ODER TABLET

Ausstattung:
Hersteller: ROLINE GREEN
Produktgruppe: Kabel
Produkttyp: USB 3.2 Kabel
Farbe: schwarz
Länge: 0.5 m
Lieferumfang: Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet
Übertragungsqualität: USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed 20 Gbit/s
Anschlüsse: USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses: USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses: Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses: USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses: Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich: extern
Unterstützte Ladetechnologie: USB-PD - USB Power Delivery
Kabelschirmung: geschirmt
Handverriegelungsschrauben: nein
Material Aussenmantel Kabel: TPE
Kabel LSOH: halogenfrei
Gewicht: 20 g
Verpackungshöhe: 10 mm
Verpackungsbreite: 50 mm
Verpackungstiefe: 50 mm
Paketgewicht: 0.03 kg

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Halogenfrei,TPE-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Hinweis:
ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Halogenfrei | TPE-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
Maximale Übertragungsrate:
20 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel, Roline green, 11449070, usb host kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 10,88*
1
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,90*
5
€ 6,95*
ab € 9,07*
€ 11,94*
1
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,06*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9070
€ 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.