Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz Geschirmt 11029105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3017724-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11029105
EAN/GTIN:
     7630049627949
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Roline USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz Geschirmt 11029105

ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 2.00 m

USB 4 Gen 3x2 Kabel in sehr hoher Qualität mit verbesserter Schirmung
Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
Geeignet für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s
Unterstützt USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W)

USB 4 Gen 3x2 Kabel in sehr hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C® Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W).
ROLINE USB 4 GEN 3X2 KABEL MIT TYP C-STECKERN - HIGHSPEED LADE- UND VERBINDUNGSKABEL FÜR SMARTPHONE ODER TABLET

Ausstattung:
USB 4 Gen 3x2 Kabel in sehr hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C® Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W).
ROLINE USB 4 GEN 3X2 KABEL MIT TYP C-STECKERN - HIGHSPEED LADE- UND VERBINDUNGSKABEL FÜR SMARTPHONE ODER TABLET

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Spezifikation: USB4® · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Hinweis:
Zu den wichtigsten Vorteilen von USB4 gehören die sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeit (bis zu 40 Gbit/s), eine bessere Verwaltung der Videobandbreite (durch ein Verfahren namens "Protokoll-Tunneling", das DisplayPort-, PCIe- und USB-Pakete gleichzeitig sendet und die Bandbreite entsprechend zuweist) und eine optionale Kompatibilität mit Thunderbolt-3-Produkten.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB4®
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb verlängerung 2m, Roline, 11029105, usb host kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 17,00*
3
€ 6,95*
ab € 12,99*
€ 17,93*
1
€ 4,00*
ab € 12,93*
€ 18,35*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 21,35*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.