Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 8K UHD-2, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 8K UHD-2, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 0,5 m
ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 8K UHD-2, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 0,5 m
ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 8K UHD-2, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 0,5 m
ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 8K UHD-2, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 0,5 m
ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 8K UHD-2, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     102-3017721-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9100
EAN/GTIN:
     7630049627918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

USB 4 Gen 3x2 Kabel in sehr hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W).

  • USB 4 Gen 3x2 Kabel in sehr hoher Qualität mit verbesserter Schirmung
  • Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W)

ROLINE USB 4 Gen 3x2 Kabel mit Typ C-Steckern - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

Zu den wichtigsten Vorteilen von USB4 gehören die sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeit (bis zu 40 Gbit/s), eine bessere Verwaltung der Videobandbreite (durch ein Verfahren namens "Protokoll-Tunneling", das DisplayPort-, PCIe- und USB-Pakete gleichzeitig sendet und die Bandbreite entsprechend zuweist) und eine optionale Kompatibilität mit Thunderbolt-3-Produkten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB4 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.5 m
Übertragungsqualität:
USB4 Gen3x2 40 Gbit/s
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Maximale Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Unterstützte Ladetechnologie:
USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.):
240 W
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
product_article_net_weight:
53 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
product_article_gross_weight:
0.03 kg
customs_customs_tariff_number:
85444290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, roline usb kabel, usb anschlusskabel, superspeedplus, USB-Kabel, E-Marker-Chip, Typ-C, Stromversorgung, anschlusskabel, USB31, USB-PD, stecker, kabel, eMarker, USBKabel, USB, superspeed+, Power-Delivery
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 14,35*
4
€ 6,95*
ab € 12,50*
€ 17,11*
Lager 102
168
1
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 17,87*
1
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 18,94*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 14,20*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.