Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fancy Stand 110 Selfie Stick Schwarz inkl. Smartphonehalter, Bluetooth, Integriertes Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016070-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004661
EAN/GTIN:
     4007249046611
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Halterungen Mobiltelefon
Hama Fancy Stand 110 Selfie Stick Schwarz inkl. Smartphonehalter,Bluetooth,Integriertes Stativ

Selfie-Stick-Stativ "Fancy Stand 110" f. Handy, Bluetooth®-Fernauslöser, SW

Selfie-Stab mit Add-On: Stativbeine und Bluetooth-Fernauslöser
Für perfekte Selfies und vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, z.B. einsetzbar als Tisch-, Hand- und Reisestativ
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip

Ausstattung:
Self-Monopod/Selfie-Stab:
- für Selfie-Fotos und -Videos, Blogs, ideal für Reisen und für unterwegs
- völlig neue Perspektiven sind mit diesem Self-Monopod möglich
- perfekter Selfiestab für Streaming, Gaming, Kochen und DIY Hobby
- Teleskopstab ausziehbar bis 110 cm für eine größere Aktionsweite z.B. bei Selbst- und Gruppenaufnahmen, Konzerten
- verdrehsichere Teleskopstange durch Führungsrille
- mit Smartphone-Schnellklemme für rasche Befestigung des Smartphones
- drehbare Smartphone-Halterung für Hoch- und Querformat
- äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 6,5 bis 9,5 cm (Querformat)
- Klemmfederhalterung sorgt für festen Halt, mit geriffelten Gummipads an den Auflageflächen zum Schutz des Smartphones

Bluetooth-Auslöser:
- abnehmbarer Bluetooth-Auslöser für Smartphone- und Tabletkameras
- Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone, keine zusätzliche App
- ermöglicht ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven
- besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies
- unabhängig vom Selbstauslöser-Modus

Stativ:
- erhöhte Standfestigkeit durch spreizbare Stativbeine (z. B. bei Einsatz des Teleskopstabes)
- Gummifüße für rutschfesten, sicheren Stand
- Länge min./max.: 30/110

Technische Daten:
Auslöser (Selfie Sticks): Bluetooth (Apple & Android) · Gewicht: 195 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter,Bluetooth,Integriertes Stativ · Weitere technische Daten: Klemmbereich bis: 9 cm
Klemmbereich von: 6,2 cm
Max. Länge: 110 cm
Min. Länge: 31 cm
Packmaß: 24 cm

Lieferumfang:
1 Selfie-Stativ "Fancy Stand 110",1 Bluetooth-Fernauslöser "BRS4",1 Lithium-Batterie CR2032.

Hinweis:
Verbraucherhinweis:
Die Funktion des integrierten Bluetooth-Auslösers ist von der Software Ihres Endgerätes abhängig.
Ob der Fernauslöser von Ihrem Smartphone unterstützt wird, entnehmen Sie bitte der Produktinformation des jeweiligen Herstellers oder informieren Sie sich im Internet.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Auslöser (Selfie Sticks):
Bluetooth (Apple & Android)
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter | Bluetooth | Integriertes Stativ
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
Selfie Stick
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 9,52*
€ 13,47*
5
€ 6,95*
ab € 10,16*
€ 13,48*
3 Tage
2148
1
€ 4,99*
ab € 10,09*
€ 14,12*
1
€ 4,00*
ab € 12,60*
€ 20,51*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 10,45*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,68*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 9,71*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 13,12*
Ähnlich
Hama
00201510
ab € 16,68*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,59*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 16,04*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 20,77*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 11,97*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.