Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Seriell Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 20.00 m Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014233-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6028466
EAN/GTIN:
     4064161313351
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Renkforce Seriell Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 20.00 m Beige

Renkforce Serielles Verlängerungskabel D-Sub 9pol. 20 m

Zur Verlängerung bestehender serieller Verbindungen
Pin-Belegung 1:1
Anzahl Adern: 9
Vergossenes Gehäuse

Das 9polige serielle Verlängerungskabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten.

Kein versehentliches herausziehen
Durch die schraubbaren Anschlüsse ist das Kabel sicher angeschlossen und kann nicht versehentlich herausgezogen werden.

Ausstattung:
Adernanzahl: 9
Pin-Belegung 1:1

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Beige · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Beige
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Seriell
AWG:
28
Abschirmung:
Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
Seriell-/Parallel-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Seriell Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, d-sub kabel, Renkforce, RF-6028466, d-sub adapter, Seriell-Adapter, Parallel-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
454
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,66*
€ 4,00*
ab € 15,63*
€ 22,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-610106-030-E
ab € 2,18*
Sonstiges
Renkforce
RF-2959362
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.