Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Lautsprecher-Halterung Schwenkbar, Neigbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-301397-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301397
EAN/GTIN:
     4049521054976
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher halterung
PA-Lautsprecher-Halterung Schwenkbar,Neigbar 1 St.

Boxenwandhalterung verstellbar

Bis 30 kg belastbar
Länge 30 cm

Lautsprecherboxenstativ zur Wandmontage.

Ausstattung:
Stahl schwarz matt, pulverbeschichtet · Neigung justierbar · Für alle Flanschaufnahmen mit Ø 36 mm geeignet (Standard-Boxenflansche).

Technische Daten:
Halter-Besonderheiten: Schwenkbar,Neigbar · Produktabmessung, Länge: 30 cm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Tragkraft (max.): 30 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 30 cm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
30 cm
Halter-Besonderheiten:
Schwenkbar | Neigbar
Tragkraft (max.):
30 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
PA-Lautsprecher-Halterung
Weitere Suchbegriffe: 4049521054976, 301397, PA-Boxen Halter, Boxenhalter, Boxenwandhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,52*
€ 34,13*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 34,15*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 45,22*
€ 61,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.