Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable T5 EVO 4 TB Externe SSD USB-C® (USB 3.2 Gen 1) Schwarz MU-PH4T0S/EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013798-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PH4T0S/EU
EAN/GTIN:
     8806094905410
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Samsung Portable T5 EVO 4 TB Externe SSD USB-C® (USB 3.2 Gen 1) Schwarz MU-PH4T0S/EU

Samsung Portable T5 EVO Externe SSD

Bis zu 8 TB Speicherkapazität für das Arbeiten, Lernen und Kreativ sein
Praktisches Design: hochwertiges Metallgehäuse mit Metallgriff zum Befestigen an Taschen etc.
Extrem handlich: kompakter, leichter Begleiter für unterwegs
Bis zu 3,8 Mal schneller im Vergleich zu externen HDDs mit Datenübertragungsraten von bis zu 460 MB/s dank USB 3.2 Gen 1
Kompatibel mit Macs, PCs, Android™-Geräten, Spielekonsolen und Kameras

Überzeugend vielseitig
Das Leben bietet dir viele Möglichkeiten. Mit der vielseitig kompatiblen Portable SSD T5 EVO kannst du beim Arbeiten, Erstellen von Inhalten, Lernen, Spielen oder auf der Suche nach Inspirationen immer einen Schritt voraus sein. Sichere dir überzeugende Leistung, enorme Kapazitäten von bis zu 8 TB und den Schutz deiner Daten.

So einfach geht produktiv
Mit sequenziellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 460 MB/s überträgt die T5 EVO auch große Dateien schnell und konstant im Vergleich zu externen Festplatten. Sie wurde entwickelt, damit du jederzeit produktiv sein kannst.

Bereit für große Datenmengen
Mit Speicherkapazitäten von bis zu 8 TB eignet sich die T5 EVO für ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Ob du arbeitest, kreativ bist, lernst, spielst oder Back-ups erstellst: Die Portable SSD bietet die passende Größe für deine Anforderungen.

Halte deine Daten fest im Griff
Passt genau in deine Hand. Das robuste Metallgehäuse mit gummierter Oberfläche verfügt oben über einen Metallgriff, an der du die T5 EVO sicher greifen oder unterwegs an deiner Tasche anbringen kannst. Die T5 EVO schützt deine Daten auch dann, wenn sie versehentlich aus bis zu zwei Metern Höhe fallen gelassen wird.

Bleibt cool, wenn es hoch hergeht
Sicher im Einsatz ohne Überhitzung. Das fortschrittliche Temperaturmanagement der T5 EVO nutzt die Dynamic Thermal Guard-Technologie. Diese sorgt dafür, dass die T5 EVO nicht unangenehm heiß wird und auch bei hoher Beanspruchung ihre optimale Betriebstemperatur beibehält. Denn deine Sicherheit hat höchste Priorität.

Vielseitiger Allrounder
Welches Gerät du auch gerade im Einsatz hast: Die T5 EVO schafft die Verbindung. Sie funktioniert mit Macs, PCs, Laptops sowie Android™-Smartphones und -Tablets. Auch mit Spielkonsolen ist sie kompatibel. Entscheide selbst, wann und wo du deine T5 EVO verwenden möchtest.

Samsung Magician Software
Erschließe mit der Samsung Magician Software das volle Potenzial deiner T5 EVO. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, die Leistungsfähigkeit deiner PSSD zu optimieren. Schütze deine wertvollen Daten, überwache den Zustand des Laufwerks und sichere dir die neuesten Firmware-Updates.

Moderne Technologie mit Leben füllen
Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Schub von moderner Technologie.

Ausstattung:
Schutz: Kann Stürze aus bis zu 2 Metern Höhe überstehen
Verwaltungssoftware: Samsung Portable SSD 1.0, Samsung Magician Software
Kompatible Geräte: PCs, Laptops, Android Smartphones und TableSpielkonsolen, Smart TVs, Kameras
Betriebstemperatur: 0°C bis 60°C
Temperatur (Außer Betrieb): -40°C bis 85°C
Konnektivität: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) mit UASP-Unterstützung, abwärtskompatibel zu USB 3.1, USB 3.0 und USB 2.0
UASP Mode: wird unterstützt
Verschlüsselung: AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung
Kompatibilität zu Betriebssystemen: Windows®, macOS®, Android™

Technische Daten:
Festplatten-Formatierung: Android,MacOS,Windows · Gewicht: 102 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® (USB 3.2 Gen 1) · Serie (Festplatten): Portable T5 EVO · Speicherkapazität: 4 TB · Speichermedien-Besonderheiten: 256-Bit AES Verschlüsselung,Gummierte Oberfläche,Hardware-Verschlüsselung,Metall-Gehäuse · Transferrate max. (Lesen): 460 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 460 MB/s

Lieferumfang:
Samsung Portable T5 EVO Externe SSD,USB-C® Kabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 95 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Transferrate max. (Lesen):
460 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
460 MB/s
Produktabmessung, Tiefe:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® (USB 3.2 Gen 1)
Festplatten-Formatierung:
Android | MacOS | Windows
Serie (Festplatten):
Portable T5 EVO
Speichermedien-Besonderheiten:
256-Bit AES Verschlüsselung | Gummierte Oberfläche | Hardware-Verschlüsselung | Metall-Gehäuse
Speicherkapazität:
4 TB
Gewicht:
102 g
Produkt-Art:
Externe SSD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 195,26*
€ 201,21*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 195,26*
€ 225,48*
€ 4,95*
ab € 213,16*
€ 245,01*
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 221,51*
€ 253,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 270,08*
€ 309,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,72*
€ 367,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.