Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MC CRYPT DJ-10 DJ-KOPFHÖRER MIT MIKROFON


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-301369-BP
Hersteller:  MC
Herst.-Nr.:  DJ-10
EAN:  4016138273106
Artikeltext: Mc Crypt DJ-10 DJ-Kopfhörer mit Mikrofon Max. Belastbarkeit 350 mW Mikrofon-Lautstärke-Regler in der Anschlussleitung Praktische Kopfhörer-/Mikrofonkombination mit gutem Tragekomfort für DJs und solche, die es werden wollen. Ausstattung: Kondensator-Mikrofon 32 ? 2,8 m Anschlussleitung 2 x 3,5 mm Klinkenstecker (Mic und Kopfhörer) mit 6,3 mm-Klinkenadapter. Technische Daten: Belastbarkeit (max.): 350 mW Frequenzbereich: 20 - 20 000 Hz Gewicht: 340 g Schall-Druck (max.): 102 dB. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 25 - Sound `n`Light > Bühnen-/Studio-Ausstattung > DJ-Equipment
Weitere Suchbegriffe: MC CRYPT DJ-10 DJ-KOPFHÖRER MIT MIKROFON
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 11,35*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
301333-BP
€ 3,32*
€ 3,95
Sonstiges
Vivanco
k.A.
€ 6,00*
€ 7,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG