Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3013291-BP Herst.-Nr.: 24600101416 EAN/GTIN: 4043752393545 |
| |
|
|  |  |
 | Varta Hearing Aid Batteries 675 Bli 6 Knopfzelle 1.4 V 6 St.
VARTA Hörgerätebatterien 675, 6er
Kompakte, leistungsstarke Hörgerätebatterie für den täglichen Gebrauch mit einer Lagerfähigkeit von 4 Jahren Verpackt in praktischer, wiederverschließbarer Verpackung mit gesicherter, zweilagiger Blisterkarte für mehr Sicherheit Bis zu 60 Stunden zusätzliche Laufzeit für Ihr Hörgerät gegenüber IEC 60086-2 Ed. 14,0 Hörgeräte-Normtest MAD. Die Leistung kann je nach Verwendung variieren VARTA Batterieexperten seit 1887 für garantiert hohe Leistung und Qualität „Made in Germany“
VARTA Hörgerätebatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Marken-Hörgerätebatterien für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernste Energiebedürfnisse! Beste Qualität und Dauer.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Zink-Luft · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 675A,HA675,V675AT,DA675,P675,A675,PR675H,PRX675H,AC675E,A675EZ,PR44,DA675H,DA675N,675AP,675HPX,R675H,L675ZA,L975ZA,ME9Z,AC675,B6754,B900PA,B675PA,PR675,675HP,675UP,675DS,675SA,S675A,W675ZA,CP44,ZL1 · Batterie-, Akku-Größe: ZA 675 · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Ø: 5.9 mm · Spannung: 1.4 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | ZA 675 | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | 675A | HA675 | V675AT | DA675 | P675 | A675 | PR675H | PRX675H | Batterie-, Akku- Technologie: | Zink-Luft | Inhalt: | 6 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 5.9 mm x 3.6 mm | Produktabmessung, Ø: | 5.9 mm | Produktabmessung, Höhe: | 3.6 mm | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.4 V | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,38* | € 0,54* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,42* | € 1,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,49* | € 2,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,52* | € 2,03* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,67167* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|