Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 60220 Steckdose HDMI + VGA + USB A + 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 60220 Steckdose HDMI + VGA + USB A + 3.5mm Weiß
Lindy 60220 Steckdose HDMI + VGA + USB A + 3.5mm Weiß
Lindy 60220 Steckdose HDMI + VGA + USB A + 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3013236-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     60220
EAN/GTIN:
     4002888602204
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Diese spezielle AV-Wandanschlussplatte bietet einen praktischen Anschluss für in der Wand in Kabelkanälen verlegte AV-Kabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI + VGA + USB A + 3.5mm
Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter klinke usb, adapter vga, steckdosen, elektrosteckdosen, wandsteckdosen, mehrfachsteckdosen, stromanschlüsse, schuko-steckdosen, steckdosenleisten, netzsteckdosen, einbau-steckdosen, stromdosen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 18,33*
€ 24,98*
1
€ 6,78*
ab € 18,23*
€ 25,50*
1
€ 4,95*
ab € 20,91*
€ 28,21*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,03*
€ 28,21*
Lager 102
9
1
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 36,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.