Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 60220 HDMI / VGA / USB / Klinke Adapter [1x HDMI®, VGA, USB-A, Klinkenbuchse 3.5 mm - 1x HDMI®, VGA, USB-A, Klinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013236-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     60220
EAN/GTIN:
     4002888602204
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
LINDY 60220 HDMI / VGA / USB / Klinke Adapter [1x HDMI®,VGA,USB-A,Klinkenbuchse 3.5 mm - 1x HDMI®,VGA,USB-A,Klinkenbuchse 3.5 mm] Weiß

Lindy 60220 Steckdose HDMI + VGA + USB A + 3.5mm Weiß

Der Befestigungsabstand der beiden Schrauben beträgt 60mm, passend für die AP-Dosen der modularen Serie mit 86x86mm
Kunststoff-Abdeckplatte, weiß, ca. 86mm x 86mm x 35mm, mit 2 Befestigungsschrauben
Platzbedarf an der Rückseite in der Dose ca. 30mm Tiefe
HDMI Typ A Buchse zur Befestigung von HDMI-Kabeln, innen mit kurzer Kabelpeitsche mit HDMI Typ A Buchse. Mit LINDY HDMI Aktivkabeln oder Extendern/Repeatern kombinierbar für größere Distanzen
VGA HD15 Buchse zur Befestigung von VGA-Kabeln, innen mit kurzer Kabelpeitsche mit HD-15 Buchse
USB Typ A Buchse, innen mit kurzer Kabelpeitsche mit Typ A Buchse (Beachten Sie die maximale USB Kabel-Segmentlänge von 5m! Mit USB Aktivverlängerungen erweiterbar.)
3,5mm Audio-Stereobuchse, innen mit kurzer Kabelpeitsche mit 3,5mm Buchse

Diese spezielle AV-Wandanschlussplatte bietet einen praktischen Anschluss für in der Wand in Kabelkanälen verlegte AV-Kabel

Ausstattung:
Buchsen-Typ: HDMI + VGA + USB A + 3.5mm
Produktfarbe: Weiß
Gehäusematerial: Kunststoff
Breite: 86 mm
Tiefe: 86 mm

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI,VGA,USB,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI®,VGA,USB-A,Klinkenbuchse 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI®,VGA,USB-A,Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI® | VGA | USB-A | Klinkenbuchse 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI® | VGA | USB-A | Klinkenbuchse 3.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
HDMI | VGA | USB | Klinke
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, LINDY, 60220, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 18,41*
€ 25,72*
1
€ 4,50*
ab € 18,42*
€ 25,73*
2
€ 6,95*
ab € 20,44*
€ 27,90*
3 Tage
11
1
€ 4,50*
ab € 20,47*
€ 28,44*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.