Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43381 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB C USB A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 43381 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB C USB A Schwarz, Blau
Lindy 43381 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB C USB A Schwarz, Blau
Lindy 43381 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB C USB A Schwarz, Blau
Lindy 43381 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB C USB A Schwarz, Blau
Lindy 43381 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB C USB A Schwarz, Blau
Lindy 43381 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB C USB A Schwarz, Blau
Lindy 43381 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 8 m USB C USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     102-3013229-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43381
EAN/GTIN:
     4002888433815
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/24/20
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
0.064MHz - <0.08dB 0.256MHz - <0.11dB 0.512MHz - <0.13dB 0.772MHz - <0.15dB 1.0MHz - <0.20dB 4MHz - <0.39dB 8MHz - <0.57dB 12MHz - <0.67dB 24MHz - <0.95dB 48MHz - <1.35dB 96MHz - <1.90dB 200MHz - <3.20dB 400MHz - <5.80dB
Energie
Leistungshinweis
2.5/0.7mm DC Connector
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
8 m
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
630 g
Biegeradius (min.)
70 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
14 x 43.65 x 11.2 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 80 x 13 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
830 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 60,15*
€ 75,50*
€ 4,50*
ab € 60,16*
€ 75,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,27*
€ 81,69*
€ 5,95*
ab € 66,67*
€ 83,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 74,80*
€ 93,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.