Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Lindy 38348 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3013224-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38348
EAN/GTIN:
     4002888383486
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Eingang
1
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38.05 mm
Gewicht
390 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsspannung (Sender)
24 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Transceiver enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Chipsatz
VS010
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Bidirektional
Ja
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
20 - 60 kHz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 114,76*
€ 129,56*
€ 6,78*
ab € 115,68*
€ 130,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,27*
€ 138,32*
€ 5,95*
ab € 126,60*
€ 141,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 223,99*
€ 249,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.