Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy HDMI 8K60 auf DisplayPort 1.4 Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy HDMI 8K60 auf DisplayPort 1.4 Konverter
Lindy HDMI 8K60 auf DisplayPort 1.4 Konverter
Lindy HDMI 8K60 auf DisplayPort 1.4 Konverter
Lindy HDMI 8K60 auf DisplayPort 1.4 Konverter
Lindy HDMI 8K60 auf DisplayPort 1.4 Konverter
Lindy HDMI 8K60 auf DisplayPort 1.4 Konverter
Artikel-Nr.:
     102-3013221-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38329
EAN/GTIN:
     4002888383295
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Ein Konverter ermöglicht die Verbindung von Geräten mit unterschiedlichen Anschlüssen (z.B. HDMI und DVI), indem ein Signal in ein anderes konvertiert wird.

Der Lindy HDMI 8K60 auf DisplayPort 1.4 Konverter erlaubt den Anschluss von HDMI-Quellgeräten wie PC, Blu-ray- oder Mediaplayer an DisplayPort-Monitore für Digital Signage und großformatige Displays. Mit Auflösungen bis 8K 7680x4320@60Hz oder 3840x2160@120Hz sorgt der Konverter für eine besonders klare Darstellung an innovativen Arbeitsplätzen und ein ansprechendes Arbeitsumfeld. Immersives Mehrkanal-Audio bis 7.1-Kanal begleitet die Videos auf dem Bildschirm.

Zur Stromversorgung kann das integrierte USB-Kabel mit dem USB Port oder einem USB-Netzteil verbunden werden. Der Konverter kann auch eingesetzt werden, um ein zusätzliches Display anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern. Durch sein kompaktes Design und die einfache Plug & Play-Installation eignet er sich auch für unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.157 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Biegeradius (min.)
25 mm
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
LT6711GX_U2
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Logistikdaten
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 56,30*
€ 69,26*
€ 4,50*
ab € 56,31*
€ 69,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,21*
€ 74,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 63,31*
€ 76,57*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 70,06*
€ 84,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.